カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(58)
- シーケー金属(51)
- 黒田精工(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- BIG DAISHOWA(29)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
- エスコ(17)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- ナブテスコサービス(13)
- フエニックス・コンタクト(8)
- brembo(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 武藤工業(7)
- ガードナー(6)
- コクヨ(6)
- カラークリエーション(6)
- 永田製作所(6)
- オーム電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ck02」の検索結果

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16CK)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)12リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16CK)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10CK)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CK)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20CK
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10CK
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10CK
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から15日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2A0
SMC¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から13日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体空気
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数2口径1/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20C~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25C~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20C~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7使用流体空気給油無給油把持力内径把持力57
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16C~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10C~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力内径把持力13
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力内径把持力13
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷から15日以内出荷・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応