カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(8)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- wacom(ワコム)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- イスカル(6)
- エスコ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ケナメタル(64)
- ケルヒャー(5)
- スズキ(6)
- トヨタ(4)
- ナブテスコサービス(7)
- ホンダ(34)
- 住友電工ハードメタル(52)
- 岩田製作所(14)
- 潤工社(4)
- ブランドをもっと見る
「ck20」の検索結果
特価
関連キーワード

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CK)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20CK
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~)
SMC¥259,800税込¥285,7801個翌々日出荷から25日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20C~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動形(常時閉)使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油無給油把持力内径把持力57開閉ストローク(両側)(mm)18
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20C~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ
SMC¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上仕様異常信号取出用端子台付型式IDF6E
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら