・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
型式IDU3E
シリーズVQ1000
リード(mm)(H) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
ストローク(mm)300
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
プロトコル(9) EtherNet/IP
モータ配置(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法(7) ねじ取付形
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴(K) ボディ底面2ヶ所
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)75
磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc1/4
先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ