カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(528)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オーハウス(5)
  • ハイオス(3)
  • 廣杉計器(3)
  • THERMALTAKE(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • K.Pガスケット(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • アズワン(1)
  • アルトコーポレーション(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ゼブラ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • アイトス(1)
  • シチズンシステムズ(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • ニッコー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-2000」の検索結果

528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CL2)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32F1CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32F1CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL4)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CL4)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(N) NPT接続口径(4) 1/2ブラケット(C) L形ブラケットケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CL4)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N2CL4)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL)SMC
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-222CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-222CL)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033CL)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-243CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-243CL)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-232CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-232CL)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-142CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-142CL)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-123CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-123CL)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-531CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-531CL)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521CL)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-232CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-232CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-132CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-132CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-132CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-132CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-342CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-342CL)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-231CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-231CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL5)SMC
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-532CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-532CL)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-133CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-133CL)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-112CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-112CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-244CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-244CL)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-133CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-133CL)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-131CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-131CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-531CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-531CL)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-241CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-241CL)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-112CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-112CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-334CL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-334CL2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-324CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-324CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
...
研磨剤 100000特集