カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,769)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • マースジャパンリミテッド(64)
  • Simplism(33)
  • ユニ・チャーム(32)
  • トリニティ(26)
  • TRUSCO(25)
  • Nikon(ニコン)(24)
  • CIE(20)
  • ニッサン(19)
  • ウッドワン(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • えいむ(15)
  • Nestle(ネスレ)(12)
  • INFINEON(12)
  • ハウステック(11)
  • CKD(10)
  • J&C(10)
  • ペットアイ(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-b」の検索結果

関連キーワード
1,785件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL1B1 SMCCL1B1SMC
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ
CL1B4 SMCCL1B4SMC
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CL1B8 SMCCL1B8SMC
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CL1B6 SMCCL1B6SMC
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CL1B5 SMCCL1B5SMC
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CL1B~) SMCCL1 Series(CL1B~)SMC
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B140 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B140SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B160 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B160SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B125 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B125SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B140) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B140)SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B80 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B80SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)205
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B80) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B80)SMC
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B50 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B50SMC
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B40 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B40SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B63 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B63SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B100 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B100SMC
71,980税込79,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B160) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B160)SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B125) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B125)SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B40) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B40)SMC
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B100) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B100)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B63) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B63)SMC
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B50) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B50)SMC
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B50TF) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B50TF)SMC
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B63TN) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B63TN)SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B80TN) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B80TN)SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B40TN) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B40TN)SMC
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(B) 後退方向ロック
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B100TN) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B100TN)SMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMCZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25Z)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-12~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-12~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
7,788税込8,567
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CD Series(CDJ2E16) SMCCD Series(CDJ2E16)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-20Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-20Z)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-40Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-40Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
...