カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 東日製作所(13)
- オーム電機(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ケナメタル(1)
- コクヨ(1)
- ベン(1)
- NTツール(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- 広和(1)
- MCO(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cl25n」の検索結果
特価

VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L2~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷リード線取出方法(L2) L2キットタイプ(C) 2連用ねじの種類(-) Rc
スライドユニット (CDPX2N15-2~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
スライドユニット (CDBX2N25-50~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30CL)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100CL)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25B
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
スライドユニット (CDPX2N25-2~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDBX2N25-75~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDPX2N25-75~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDBX2N25-1~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDPX2N25-50~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDBX2N15-2~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
スライドユニット (CDPX2N25-1~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDPX2N10~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
スライドユニット CDBX
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
スライドユニット (CDBX2N25-2~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個20日以内出荷電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。用途二次電池対応接続口径1/4設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(kPa)-1.3~80