カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ql25n」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    用途重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適
  • トルクレンチ ショーボンド

    トルクレンチ

    ショーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
  • 【校正】トルクレンチ 東日製作所

    【校正】トルクレンチ

    東日製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    【校正】プレセット形トルクレンチ

    東日製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 東日製作所

    シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
    用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ
  • プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能
    精度(%)±3
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    精度(%)±3負荷方向右
  • ラチェット修理キット 東日製作所

    ラチェット修理キット

    東日製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
    セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に精度(%)±3全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
  • ソケット3H-19 東日製作所

    ソケット3H-19

    東日製作所
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    手動式トルクツール用ソケット
    適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12D形状二重六角差込角(mm)9.53アズワン品番65-0561-46二面幅B(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • QH・QL用ヘッドゴムカバ 東日製作所

    QH・QL用ヘッドゴムカバ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全
    ブルー
    ブラック

    高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ

    ミドリ安全
    ¥9,798税込¥10,778
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。かかと部に大きな反射材付きです。フィット感のある履き心地です。
    用途製造・運輸・建設作業等に。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • 高反発ソール 先芯入りスニーカー ”クワンタムリープ” ミドリ安全

    高反発ソール 先芯入りスニーカー ”クワンタムリープ”

    ミドリ安全
    ¥12,980税込¥14,278
    1足
    当日出荷
    高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。 跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。 つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。 かかと部に大きな反射材付きです。 フィット感のある履き心地です。
    用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番263-1046材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム質量(g)720規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • トルクレンチ用カラーフロントキャップ 東日製作所

    トルクレンチ用カラーフロントキャップ

    東日製作所
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。
    適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N ミドリ安全
    レッド
    ブルー
    ブラック

    高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N

    ミドリ安全
    ¥9,998税込¥10,998
    1足
    3日以内出荷
    高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。 跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。 つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。 かかと部に大きな反射材付きです。 フィット感のある履き心地です。
    用途製造・運輸・建設作業等に。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)

    CKD
    ¥14,938~税込¥16,432~
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
  • CD Series(CDM2QL25) SMC

    CD Series(CDM2QL25)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25