カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cm2b32-15z」の検索結果
特価

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-15Z)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2B32-15+10Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)15ストロークB(mm)10
CM Series(CM2B32-15+15Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)15ストロークB(mm)15
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-15JZ)
SMC¥8,698税込¥9,5681個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-15AJZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-15Z)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-15JZ)
SMC¥8,898税込¥9,7881個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-15AZ)
SMC¥9,298税込¥10,2281個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-15AZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B32-15SZ)
SMC¥6,698税込¥7,3681個30日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-15AZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32TN
SMC¥5,198税込¥5,7181個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32V
SMC¥8,798税込¥9,6781個17日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-115Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)115
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-155Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)155
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-115Z)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)115形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM Series(CM2B32-150+75Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)75
CM Series(CM2B32-10+115Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)10ストロークB(mm)115