SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-115Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
115
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37478078
CM2B32-115Z-XC25
CADデータダウンロード
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478087
CM2B32-115Z-XC4
CADデータダウンロード
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478062
CM2B32-115Z
CADデータダウンロード
¥
6,820
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください