カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,057)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「cm2b32」の検索結果

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B32-】
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-75Z)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から32日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-500AZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-450Z)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)450形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B32TN-】
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B32TF-】
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
CM Series(CM2B32TN)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個17日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-0~)
SMC¥5,198税込¥5,7181個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-2~)
SMC(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-3~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-7~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32F-~)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-4~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-9~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-5~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-8~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-54Z
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)54形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-76Z
SMC¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)76形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-73Z
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)73形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-72Z
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)72形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-7Z)
SMC¥5,198税込¥5,7181個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)7形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-820Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)820形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-80JZ
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)80形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-735Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)735形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-660Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)660形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-590Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)590形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-575Z
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)575形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-56AZ
SMC¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)56形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-460Z
SMC¥9,798税込¥10,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)460形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-426Z
SMC¥9,598税込¥10,5581個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)426形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-390Z
SMC¥8,798税込¥9,6781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)390形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-35FZ
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-245Z
SMC¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)245形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-24JZ
SMC¥8,698税込¥9,5681個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)24形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
...