標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-9~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-9~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
基本形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16904194CM2B32-900900複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16904203CM2B32-900A900複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16904212CM2B32-915915複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16904273CM2B32-950950複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16904282CM2B32-950A950複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥17,930
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16904291CM2B32-970A970複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16904307CM2B32-980980複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16904237CM2B32-9494複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16904176CM2B32-9090複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥5,950
取扱い終了
返品不可
16904185CM2B32-90A90複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥7,800
取扱い終了
返品不可
16904221CM2B32-9393複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥5,950
取扱い終了
返品不可
16904246CM2B32-9595複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥5,950
取扱い終了
返品不可
16904255CM2B32-95A95複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥7,800
取扱い終了
返品不可
16904264CM2B32-95T95単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
¥8,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16904237CM2B32-9449297036CM2B32-94ZCM2B32-94Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49297036CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥5,998
税込¥6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする