カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm2e32-50」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM Series(CM2E32) SMCCM Series(CM2E32)SMC
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E32-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
形状ロッド先端おねじ取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E32SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)SMC
5,841税込6,425
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)SMC
7,677税込8,445
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
7,498税込8,248
1個
22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~)SMC
6,192税込6,811
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2E32~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2E32~)SMC
6,534税込7,187
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-50JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-50JZSMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50Z)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E32TN-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-50ZSMC
6,198税込6,818
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-50AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-50AZSMC
9,998税込10,998
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50JZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50JZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AJZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AJZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AZ)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E32R SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E32RSMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2E32V) SMCCM Series(CM2E32V)SMC
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2E32R) SMCCM Series(CM2E32R)SMC
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E32F-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E32F-~)SMC
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-500AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-500AZSMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-500AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-500AZ)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-500Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-500Z)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-550AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-550AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-550Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-550Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ