エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2E32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2E32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2E32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
クレビス一体基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全420種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
420種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35807908CM2E32TF-125TZ1125単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35807917CM2E32TF-125TZ1-V125単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35807926CM2E32TF-125TZ1-W125単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35807935CM2E32TF-125TZ1-Q125単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35807951CM2E32TF-125TZ1-N125単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥10,990
¥9,891
¥10,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35807960CM2E32TF-125TZ1-NV125単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥11,600
¥10,440
¥11,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
35807969CM2E32TF-125TZ1-NW125単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥11,820
¥10,638
¥11,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35807978CM2E32TF-125TZ1-NQ125単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥11,650
¥10,485
¥11,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35807987CM2E32TF-125TFZ1125単動引込み0.23Gロッド先端めねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35807996CM2E32TF-125TFZ1-N125単動引込み0.23Gロッド先端めねじ
¥10,990
¥9,891
¥10,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808005CM2E32TF-150SZ1150単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808021CM2E32TF-150SZ1-V150単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808030CM2E32TF-150SZ1-W150単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808039CM2E32TF-150SZ1-Q150単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808048CM2E32TF-150SZ1-N150単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥12,040
¥10,836
¥11,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808057CM2E32TF-150SZ1-NV150単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥12,640
¥11,376
¥12,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808066CM2E32TF-150SZ1-NW150単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥12,860
¥11,574
¥12,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808075CM2E32TF-150SZ1-NQ150単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥12,700
¥11,430
¥12,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808091CM2E32TF-150SFZ1150単動押込み0.18Gロッド先端めねじ
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808100CM2E32TF-150SFZ1-N150単動押込み0.18Gロッド先端めねじ
¥12,040
¥10,836
¥11,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808109CM2E32TF-150TZ1150単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808118CM2E32TF-150TZ1-V150単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808127CM2E32TF-150TZ1-W150単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808136CM2E32TF-150TZ1-Q150単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808145CM2E32TF-150TZ1-N150単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥12,040
¥10,836
¥11,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808161CM2E32TF-150TZ1-NV150単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥12,640
¥11,376
¥12,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808170CM2E32TF-150TZ1-NW150単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥12,860
¥11,574
¥12,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808179CM2E32TF-150TZ1-NQ150単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥12,700
¥11,430
¥12,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808188CM2E32TF-150TFZ1150単動引込み0.23Gロッド先端めねじ
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808197CM2E32TF-150TFZ1-N150単動引込み0.23Gロッド先端めねじ
¥12,040
¥10,836
¥11,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808206CM2E32TF-200SZ1200単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808215CM2E32TF-200SZ1-V200単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808231CM2E32TF-200SZ1-W200単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808240CM2E32TF-200SZ1-Q200単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808249CM2E32TF-200SZ1-N200単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥14,130
¥12,717
¥13,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808258CM2E32TF-200SZ1-NV200単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥14,730
¥13,257
¥14,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808267CM2E32TF-200SZ1-NW200単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥14,950
¥13,455
¥14,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808276CM2E32TF-200SZ1-NQ200単動押込み0.18Gロッド先端おねじ
¥14,790
¥13,311
¥14,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808285CM2E32TF-200SFZ1200単動押込み0.18Gロッド先端めねじ
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808301CM2E32TF-200SFZ1-N200単動押込み0.18Gロッド先端めねじ
¥14,130
¥12,717
¥13,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808310CM2E32TF-200TZ1200単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808319CM2E32TF-200TZ1-V200単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808328CM2E32TF-200TZ1-W200単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808337CM2E32TF-200TZ1-Q200単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808346CM2E32TF-200TZ1-N200単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥14,130
¥12,717
¥13,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808355CM2E32TF-200TZ1-NV200単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥14,730
¥13,257
¥14,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808371CM2E32TF-200TZ1-NW200単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥14,950
¥13,455
¥14,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808380CM2E32TF-200TZ1-NQ200単動引込み0.23Gロッド先端おねじ
¥14,790
¥13,311
¥14,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808389CM2E32TF-200TFZ1200単動引込み0.23Gロッド先端めねじ
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35808398CM2E32TF-200TFZ1-N200単動引込み0.23Gロッド先端めねじ
¥14,130
¥12,717
¥13,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする