カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KANTO(関東器材工業)(3)
- KNフジニッテイ(4)
- KN村田産業(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](16)
- MICROCHIP(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- RS PRO(3)
- SAMTEC(5)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- アマテイ(5)
- コーセル(2)
- シンコー(2)
- ニッサン(4)
- ホンダ(68)
- マキタ(3)
- 住友電気工業(5)
- 日本モレックス(molex)(116)
- 東日製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「cn75」の検索結果

ものさしくん (CE1B20-75~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-75D-~)
SMC1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ものさしくん (CE1G12-75~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1F32-75~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1F20-75~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1D20-75~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1B12-75~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1L12-75~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1D32-75~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1B32-75~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1L20-75~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1G32-75~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1F12-75~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1L32-75~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動
ものさしくん (CE1G20-75~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGMB20-7~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-75DZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-7~)
SMC1個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-75DZ-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
スライドユニット (CDBXWL16-75~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷から15日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)ストローク(mm)75作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CN250)
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN180-~)
SMC¥73,980税込¥81,3781個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN160-~)
SMC1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN140-~)
SMC1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN125-~)
SMC1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1CN200)
SMC¥86,980税込¥95,6781個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN180-~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-7~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN160-~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN140-~)
SMC¥63,980税込¥70,3781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付