曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN160-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN160-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

タイプ
(N) 無給油タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
全103種類を絞り込む
ストローク(mm)
103種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20399477CS1CN160-55
¥58,300
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398761CS1CN160-100J100
¥63,800
¥58,980
¥64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398777CS1CN160-100R100
¥58,300
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398795CS1CN160-105105
¥60,830
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398831CS1CN160-120J120
¥67,270
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398847CS1CN160-125125
¥60,830
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398892CS1CN160-155155
¥63,360
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398901CS1CN160-160160
¥63,360
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398926CS1CN160-170170
¥63,360
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398935CS1CN160-170H170
¥63,360
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398953CS1CN160-175N175
¥63,360
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398962CS1CN160-180180
¥63,360
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398971CS1CN160-180JR180
¥70,730
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398996CS1CN160-190N190
¥63,360
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399005CS1CN160-195195
¥63,360
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399014CS1CN160-200200
¥63,360
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399023CS1CN160-200J200
¥70,730
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399041CS1CN160-220220
¥65,890
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399066CS1CN160-230J230
¥74,200
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399075CS1CN160-240K240
¥77,550
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399093CS1CN160-250250
¥65,890
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399102CS1CN160-250H250
¥65,890
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399111CS1CN160-250J250
¥74,200
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399127CS1CN160-260260
¥68,420
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399136CS1CN160-270270
¥68,420
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399145CS1CN160-275275
¥68,420
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399154CS1CN160-280280
¥68,420
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399172CS1CN160-300300
¥68,420
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399181CS1CN160-300J300
¥77,660
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399197CS1CN160-310310
¥70,950
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399206CS1CN160-310J310
¥81,130
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399224CS1CN160-320320
¥70,950
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399233CS1CN160-320N320
¥70,950
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399276CS1CN160-350350
¥70,950
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399285CS1CN160-350J350
¥81,130
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399294CS1CN160-350K350
¥85,250
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399303CS1CN160-350N350
¥70,950
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399337CS1CN160-380380
¥73,480
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399346CS1CN160-390390
¥73,480
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399355CS1CN160-390J390
¥84,590
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399364CS1CN160-390K390
¥89,100
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399391CS1CN160-400400
¥73,480
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399407CS1CN160-400J400
¥84,590
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399416CS1CN160-400KR400
¥89,100
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399425CS1CN160-400N400
¥73,480
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399443CS1CN160-440440
¥78,540
¥71,980
¥79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399452CS1CN160-450450
¥78,540
¥71,980
¥79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399513CS1CN160-500K500
¥96,800
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399522CS1CN160-535535
¥83,600
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20399531CS1CN160-550550
¥83,600
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする