カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
- メカニカル部品(73)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 中部コーポレーション(22)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- cotta(13)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(11)
- スバル(11)
- LEDIL(11)
- TRUSCO(10)
- ALBA(アルバ)(8)
- エスコ(7)
- サンワサプライ(6)
- コフロック(6)
- メイキコウ(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- セイニチ(生産日本社)(4)
- 日本理化学(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ホンダ(4)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
「cp50」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2CP50-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-300C)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ CDQ2CP
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2CP~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
CP Series(CP96SDB50-50CW)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
CP Series(CP96SDB50-320CJ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)320ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB50-200CW)
SMC¥24,980税込¥27,4781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(W) 両ロッド
CP Series(CP96SDB50-172C)
SMC¥19,980税込¥21,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)172作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB50-120CW)
SMC¥19,980税込¥21,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)120作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
CP Series(CP96SDB50-1040C)
SMC¥61,980税込¥68,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)1040作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB50-920CW)
SMC¥44,980税込¥49,4781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)920作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
...