CP Series(CP96KDB50)

CP Series(CP96KDB50) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全75種類を絞り込む
ストローク(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37678366CP96KDB50-25C25(-) 片ロッド
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678427CP96KDB50-50C50(-) 片ロッド
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678445CP96KDB50-60C60(-) 片ロッド
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678488CP96KDB50-80C80(-) 片ロッド
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678497CP96KDB50-100C100(-) 片ロッド
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678585CP96KDB50-150C150(-) 片ロッド
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678612CP96KDB50-160C160(-) 片ロッド
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678628CP96KDB50-135C135(-) 片ロッド
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678655CP96KDB50-200C200(-) 片ロッド
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678743CP96KDB50-220C220(-) 片ロッド
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678752CP96KDB50-250C250(-) 片ロッド
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678847CP96KDB50-280C280(-) 片ロッド
¥24,920
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678908CP96KDB50-400C400(-) 片ロッド
¥26,130
¥24,980
¥27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678375CP96KDB50-2525(-) 片ロッド
¥15,500
取扱い終了
返品不可
37678384CP96KDB50-3030(-) 片ロッド
¥16,050
取扱い終了
返品不可
37678393CP96KDB50-3535(-) 片ロッド
¥16,050
取扱い終了
返品不可
37678402CP96KDB50-4040(-) 片ロッド
¥16,050
取扱い終了
返品不可
37678418CP96KDB50-5050(-) 片ロッド
¥16,050
取扱い終了
返品不可
37678436CP96KDB50-6060(-) 片ロッド
¥17,150
取扱い終了
返品不可
37678454CP96KDB50-7070(-) 片ロッド
¥17,150
取扱い終了
返品不可
37678463CP96KDB50-7575(-) 片ロッド
¥17,150
取扱い終了
返品不可
37678472CP96KDB50-8080(-) 片ロッド
¥17,150
取扱い終了
返品不可
37678506CP96KDB50-100100(-) 片ロッド
¥17,150
取扱い終了
返品不可
37678515CP96KDB50-8585(-) 片ロッド
¥17,150
取扱い終了
返品不可
37678524CP96KDB50-25W25(W) 両ロッド
¥17,300
取扱い終了
返品不可
37678533CP96KDB50-120120(-) 片ロッド
¥17,700
取扱い終了
返品不可
37678542CP96KDB50-125125(-) 片ロッド
¥17,700
取扱い終了
返品不可
37678558CP96KDB50-50W50(W) 両ロッド
¥18,000
取扱い終了
返品不可
37678567CP96KDB50-135135(-) 片ロッド
¥18,800
取扱い終了
返品不可
37678576CP96KDB50-160160(-) 片ロッド
¥18,800
取扱い終了
返品不可
37678594CP96KDB50-150150(-) 片ロッド
¥18,800
取扱い終了
返品不可
37678603CP96KDB50-145145(-) 片ロッド
¥18,800
取扱い終了
返品不可
37678637CP96KDB50-140140(-) 片ロッド
¥18,800
取扱い終了
返品不可
37678646CP96KDB50-175175(-) 片ロッド
¥19,350
取扱い終了
返品不可
37678664CP96KDB50-200200(-) 片ロッド
¥19,350
取扱い終了
返品不可
37678673CP96KDB50-75W75(W) 両ロッド
¥19,400
取扱い終了
返品不可
37678682CP96KDB50-80W80(W) 両ロッド
¥19,400
取扱い終了
返品不可
37678698CP96KDB50-100W100(W) 両ロッド
¥19,400
取扱い終了
返品不可
37678707CP96KDB50-125W125(W) 両ロッド
¥20,100
取扱い終了
返品不可
37678716CP96KDB50-235235(-) 片ロッド
¥20,450
取扱い終了
返品不可
37678725CP96KDB50-250250(-) 片ロッド
¥20,450
取扱い終了
返品不可
37678734CP96KDB50-210210(-) 片ロッド
¥20,450
取扱い終了
返品不可
37678768CP96KDB50-225225(-) 片ロッド
¥20,450
取扱い終了
返品不可
37678777CP96KDB50-220220(-) 片ロッド
¥20,450
取扱い終了
返品不可
37678786CP96KDB50-200-A90L200(-) 片ロッド
¥21,350
取扱い終了
返品不可
37678795CP96KDB50-140W140(W) 両ロッド
¥21,500
取扱い終了
返品不可
37678804CP96KDB50-160W160(W) 両ロッド
¥21,500
取扱い終了
返品不可
37678813CP96KDB50-75-M9B75(-) 片ロッド
¥21,750
取扱い終了
返品不可
37678822CP96KDB50-320320(-) 片ロッド
¥22,650
取扱い終了
返品不可
37678838CP96KDB50-300300(-) 片ロッド
¥22,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする