カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • SMC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b20-25dm」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CQ Series(CQ2B20) SMCCQ Series(CQ2B20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
10-CQ SMC10-CQSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
25A Series(25A-CQ2) SMC25A Series(25A-CQ2)SMC
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
20-CQ SMC20-CQSMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DMZ-~)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB25 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB25SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2B25) SMCCQ Series(CQ2B25)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DMZSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-25DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-25DMZ)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
55 Series(55-CQ2) SMC55 Series(55-CQ2)SMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
CQ Series(CQ2B20V) SMCCQ Series(CQ2B20V)SMC
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25R-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25R-~)SMC
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~25~)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+5DMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+5DMZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+25DMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+25DMZ)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+15DMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+15DMZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+25DMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+25DMZ)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
cdm2b20-200特集