カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b32-10dcmz」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-10DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-10DCMZSMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10DCMZ-~)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-10DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-10DCMZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2B32) SMCCQ Series(CQ2B32)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-10DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-10DCMZ)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-35+10DCMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-35+10DCMZ)SMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+10DCMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+10DCMZ)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+35DCMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+35DCMZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+20DCMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+20DCMZ)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+5DCMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+5DCMZ)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+10DCMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+10DCMZ)SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+30DCMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+30DCMZ)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+25DCMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+25DCMZ)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-100DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-100DCMZ-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-100DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-100DCMZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-100DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-100DCMZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2B32TN) SMCCQ Series(CQ2B32TN)SMC
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32TF SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32TFSMC
7,198税込7,918
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G
CQ Series(CQ2B32TF) SMCCQ Series(CQ2B32TF)SMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
作動方式複動
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ