カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cq2b40-30dz」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から26日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DZ-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-30DZ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DZ)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+5DZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)5
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+30DZ)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)30
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+20DZ)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)20
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+0DZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)0
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+10DZ)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)10
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+30DZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)30
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-10+30DZ)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)30
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2B40F)
SMC¥9,498税込¥10,4481個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B40V)
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40F-~)
SMC¥9,398税込¥10,3381個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形