曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+30DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+30DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35949463CDQ2B40-15+30DZ-XC10
¥27,010
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949472CDQ2B40-15+30DZ-XC11
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949488CDQ2B40-15+30DZ-A93L-XC10
¥31,080
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949497CDQ2B40-15+30DZ-A933-XC10
¥32,120
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949506CDQ2B40-15+30DZ-M9BL4-XC10
¥39,550
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする