カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b80-75dz」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)

    SMC
    21,980税込24,178特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMC

    CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 10-CQ SMC

    10-CQ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • CQ Series(CQ2B80) SMC

    CQ Series(CQ2B80)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC

    CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB8 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB8

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-75DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-75DZ-~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-75DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-75DZ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-75DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-75DZ)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2B80TN) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2B80TN)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT
  • CQ Series(CQ2B80TF) SMC

    CQ Series(CQ2B80TF)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~80~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~80~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
エアシリンダカテゴリ