曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-75DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-75DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942715CDQ2B80-75DZ-A80H-
30,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942724CDQ2B80-75DZ-A93-X202-
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20942733CDQ2B80-75DZ-A93VL3-
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942749CDQ2B80-75DZ-A93Z-XC85-
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20942758CDQ2B80-75DZ-F79WL-
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942767CDQ2B80-75DZ-L-A93S標準ストローク
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942776CDQ2B80-75DZ-L-A93Z標準ストローク
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942785CDQ2B80-75DZ-L-M9BAVSBPC-
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942794CDQ2B80-75DZ-L-M9NVS標準ストローク
30,640
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942803CDQ2B80-75DZ-L-M9NW標準ストローク
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942819CDQ2B80-75DZ-L-M9NWL標準ストローク
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942828CDQ2B80-75DZ-LD-M9BWVL標準ストローク
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942837CDQ2B80-75DZ-LE標準ストローク
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942846CDQ2B80-75DZ-M9B-XC8-
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20942855CDQ2B80-75DZ-M9BASDPCS-
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942864CDQ2B80-75DZ-M9BL-XC92-
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20942873CDQ2B80-75DZ-M9BV4-
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942889CDQ2B80-75DZ-M9BW-XC92-
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20942898CDQ2B80-75DZ-M9BWL-XC8-
49,390
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20942907CDQ2B80-75DZ-M9BZ-XC88-
41,580
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20942916CDQ2B80-75DZ-M9PWSDPC-
37,290
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942925CDQ2B80-75DZ-P4DWSC-
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942934CDQ2B80-75DZ-P4DWSC-XC35-
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942943CDQ2B80-75DZ-P4DWZ-
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942959CDQ2B80-75DZ-XC85-
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20942968CDQ2B80-75DZ-X202-
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする