カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(796)
- ホンダ(425)
- ニッサン(201)
- ROHM(64)
- BOURNS(59)
- イスカル(55)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
- KEIHIN(38)
- 京セラ(35)
- 三菱マテリアル(33)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(32)
- タンガロイ(30)
- 住友電工ハードメタル(23)
- プロテック(22)
- 河淳(21)
- サンワダイレクト(19)
- Namekawa(滑川軽銅)(17)
- ワルター(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cr-0」の検索結果

標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
流量調整機能付ノズル KNC
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ブロー工程の最下流で流量調整が可能用途おねじ付ノズル~Φ2.0相当以下までの流量の調整が可能取付ねじR1/4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)2.6
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20C
SMC¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様(-) 取扱説明書配管(02) R1/4 (M5メネジ付)表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20C) 0 ~ -101リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)配管方向(-) 背面配管
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
角度調整形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2□WU-Zシリーズ CRB2FJU20
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷サイズ20取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)ベーン形式(S) シングルベーン揺動角度(°)(90) 90
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2BJ10
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷サイズ10リード線取出方法(-) グロメット取付支持形式(B) 基本形リード線(m)0.5鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ベーン形式(S) シングルベーン
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FJ10
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷サイズ10取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ベーン形式(S) シングルベーン揺動角度(°)(90) 90
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FJU20
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷サイズ20取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ベーン形式(D) ダブルベーン揺動角度(°)(90) 90
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2FJ10)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷リード線取出方法(L) グロメット取付支持形式(F) フランジ形揺動角度(90) 90°軸(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)リード線(m)3サイズ(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類90Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ベーン形式(S) シングルベーン