カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(360)
  • コガネイ(71)
  • マスプロ電工(13)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
  • DXアンテナ(9)
  • 日本アンテナ(8)
  • ATEN(8)
  • パナソニックコネクト(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Fehling (フェーリング)(5)
  • ゼノア(4)
  • ARCOL(OHMITE)(4)
  • エスコ(3)
  • CKD(3)
  • Vesrah(3)
  • brembo(3)
  • サン電子(3)
  • 由良産商(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-04-10」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
11-MX SMC11-MXSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
プロセスバルブ (VNB214~) SMCプロセスバルブ (VNB214~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(11-MXJ~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MXJ~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ4)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動シリーズ(11) クリーンシリーズ対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10CS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10CSSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ4 SMCエアスライドテーブル MXJ4SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4 SMCエアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4L SMCエアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4LSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
プロセスバルブ (VNB114~) SMCプロセスバルブ (VNB114~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7パイロット方式(-) 標準タイプ
エアスライドテーブル MXJ4L SMCエアスライドテーブル MXJ4LSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
20 Series(20-MX) SMC20 Series(20-MX)SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□EシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付型式IDF4E
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU4E
真空パッド ZPY10 SMC真空パッド ZPY10SMC
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)SMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)SMC
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~)SMC
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)SMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~)SMC
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~)SMC
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
真空パッド ZPR10 SMC真空パッド ZPR10SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動シリーズ(11) クリーンシリーズ対称形(L) 対称形
真空パッド (ZPR10C~) SMC真空パッド (ZPR10C~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPY10C~) SMC真空パッド (ZPY10C~)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
CS Series(CS2B160) SMCCS Series(CS2B160)SMC
43,980税込48,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
プロセスバルブ (VNB211C~) SMCプロセスバルブ (VNB211C~)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール