カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(332)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- コガネイ(157)
- YAGEO(70)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- SHIMANO(シマノ)(46)
- 岩田製作所(31)
- CKD(28)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(24)
- 三木プーリ(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- エスコ(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- ナベヤ(9)
- ジョインテックス(9)
- brembo(9)
- omron(オムロン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「cs-12」の検索結果
特価

エアスライドテーブル MXQ-C
SMC¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXQA
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXQB
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012CS3)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012CS3)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-012CS3)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CS4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012CS4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
エアスライドテーブル (MXQ-~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXQR
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)