カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(290)
  • CKD(30)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • クラウン[事務用品](2)
  • 重松製作所(2)
  • 富士電機(2)
  • 佐文工業所(2)
  • ゼノア(2)
  • 関西衡機(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • オーム電機(1)
  • サンドビック(1)
  • プラス工具(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-3t」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T3 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T3SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-24T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-24T3CS4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33T3CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ3SMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
CS Series(CS1T250) SMCCS Series(CS1T250)SMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1SMC
35,980税込39,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2T125) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T125)SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T125SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T140SMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2T140) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T140)SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T160SMC
57,980税込63,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T125SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T2~)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T2 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T2SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T300-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T300-~)SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T200SMC
98,980税込108,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2T160) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T160)SMC
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T180SMC
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T250SMC
259,800税込285,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T160SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ SMC電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズSMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
用途二次電池対応接続口径1/4設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(kPa)-1.3~80関連資料カタログ(1.53MB)
バルブ付エアシリンダ (CDVM3~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM3~)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3L20F SMCバルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3L20FSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(T) 単動・引込み形リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付電磁弁電圧(V)(5) DC24