カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Aron(アロン化成)(11)
- brembo(9)
- Namekawa(滑川軽銅)(45)
- Nestle(ネスレ)(13)
- NOK(6)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- アイシア(8)
- キョーリン(36)
- コクヨ(40)
- ノーブランド(229)
- ペットアイ(13)
- ホンダ(74)
- マースジャパンリミテッド(61)
- ユニ・チャーム(18)
- 三笠産業[工具](9)
- 大阪魂(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cu-01」の検索結果
特価

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)
SMC¥219~税込¥241~1個当日出荷から18日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUKW1~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から18日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ KW1
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個10日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-1~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-1~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-1~)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)25
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から15日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
真空パッド (ZPT16C~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT20C~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT13C~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT25C~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT40C~)
SMC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT32C~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3切換方式3位置エキゾーストセンタ
真空パッド (ZPT10C~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
プラグインユニット (VV5Q41-02~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000