カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スバル(388)
- CUC(中国産業)(323)
- アイビッグ(318)
- 長谷川工業(273)
- ホンダ(246)
- 扶桑精機(122)
- プロトブレンボ(120)
- 龍野コルク工業(54)
- NTN(エヌティーエヌ)(48)
- ヤンマー(43)
- KITO(キトー)(37)
- シロクマ(34)
- Canon(32)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- 旭精工(27)
- エレコム(26)
- MAZDA(マツダ)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cuc」の検索結果

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から15日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から15日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から11日以内出荷保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3切換方式デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3切換方式3位置エキゾーストセンタ
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から11日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)
SMC¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120
SMC¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷ポート数3管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)コモン仕様(-) +COM.コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120)
SMC¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3切換方式3位置プレッシャセンタ
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3切換方式デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460R)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360R)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560R)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460R)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし