SMC
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460R)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42723004
SJ3460R-5CU-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
【A・B】(C6)ストレート
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723013
SJ3460R-5CUD-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
【A・B】(C4)ストレート
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください