カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • TPP(36)
  • 三菱ふそう(33)
  • ニッサン(33)
  • KYOCERA AVX(30)
  • ベン(28)
  • VISHAY(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 未来工業(24)
  • RS PRO(24)
  • CKD(23)
  • ホンダ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • KEMET(17)
  • ヤマト産業(15)
  • Vance&Hines(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv 22」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS22) SMCCCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS22)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
バルブユニットの大きさ(S)小流量形制御弁(2)絞り弁複合弁(2)ストップ弁電磁弁定格電圧(V)(3)AC110
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232SMC(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から16日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232F SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232FSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から17日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体材質(ボディ)C37弁形式N.C.
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232C SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232CSMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から23日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
薬液用バルブ (LVA2~) SMC薬液用バルブ (LVA2~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)SMC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から26日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
CVRA Series(CVRA1LS80) SMCCVRA Series(CVRA1LS80)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
サイズ80
CVRA Series(CVRA1BS80) SMCCVRA Series(CVRA1BS80)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
サイズ80
CVRA Series(CVRA1BW100) SMCCVRA Series(CVRA1BW100)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
サイズ100
CVRA Series(CVRA1BSU80) SMCCVRA Series(CVRA1BSU80)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
サイズ80
バルブユニット CCV SMCバルブユニット CCVSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T20 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T20SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVM5U SMCバルブ付エアシリンダ CVM5USMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CVM5B32~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5B32~)SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T32) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T32)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5F40) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5F40)SMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5U40F) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5U40F)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T25 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T25SMC
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5C40) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5C40)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B40 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B40SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B40) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B40)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L40 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L40SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B20 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B20SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc