カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 未来工業(11)
- コガネイ(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- エスコ(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- omron(オムロン)(1)
- TOA(1)
- ハリケーン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「cv2.0-4c」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
VZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプ
SMC¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8色黒質量(g)199ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~1.0ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥9,798税込¥10,7781個10日以内出荷質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥8,598税込¥9,4581個10日以内出荷消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。リード線取出方法DIN形ターミナル用切換方式2位置シングル質量(g)75保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)シリーズSYJ5000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形配線・配管方式直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
SMC¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷小形で大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下接続口径Rc1/4色押ボタンセレクタ:黄質量(g)309ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷色押ボタンセレクタ:緑質量(g)309アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9接続口径(Rc)Rc1/4ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプ
SMC¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)接続口径Rc1/8色押しボタン:赤質量(g)199ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦