カテゴリ

  • 電気材料(44)
    • CV・CVT(10)
  • バイク純正部品(608)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(439)
  • 制御機器(264)
  • 自動車純正部品(82)
  • 作業工具(65)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 電動工具(43)
  • 自動車補修部品(37)
  • バイク部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 測定用品(26)
  • 住設機器(23)
  • 清掃用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • カー用品(14)
  • 切削工具(12)
  • 梱包用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業服(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 医療(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業機械(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体外径(Φmm)
定格電圧
600
許容電流
23・28・30・33・39・44・52・54・65・76・91・120・170・225・310・400・545
規格/略称
600V CV・600V CV-S
ブランド
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・YAMAHA(ヤマハ)・ホンダ・SMC・コガネイ・Panasonic(パナソニック)・ニッサン・omron(オムロン)・BOSCH(ボッシュ)・三菱電機・未来工業・KYOCERA AVX・ノーリツ・Thermo Fisher Scientific・エスコ・RS PRO・本多電子・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv2.0」の検索結果

1,962件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーCV2型用の替刃です。
    用途トリッパーCV2型用替刃です。適合トリッパーCV2型
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
    セット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1ケース:黒
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    トリッパー CV2型(大径)、ケーブルピーラー(大径)等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
    用途トリッパーCV2型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV2型(大径)×1・ケーブルピーラー(大径)×4
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。
    用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。青×赤適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    TOR-CV2型による大径ケーブルの皮剥きは、補助ハンドルを取り付けれ更に容易にできます。
    用途トリッパーCV2型用補助ハンドルです。適合トリッパーCV2型
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    489税込538
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • GASKET,L COVER  11395K2CV02 ホンダ

    GASKET,L COVER 11395K2CV02

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET COMP,HEAD   12391K2CV02 ホンダ

    GASKET COMP,HEAD 12391K2CV02

    ホンダ
    709税込780
    1個
    5日以内出荷
  • CV-G2/CV-96H用ブラシヘッド 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G2/CV-96H用ブラシヘッド

    日立グローバルライフソリューションズ(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合本体CV-G1/CV-G2/CV-96H
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    429税込472
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
    829税込912
    1袋(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ケーブルタイ NTB

    ケーブルタイ

    NTB(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
    耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤック

    カーテンランナー 15個入り

    槌屋ヤック
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    車種別のカーテンランナー
    用途カーテン取付時の必需品材質POM乳白色入数15個入り
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • コンベックス長期耐熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス長期耐熱性タイプ

    芝軽粗材(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
    使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
  • ネジ止めケーブルタイ TRUSCO

    ネジ止めケーブルタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • 真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳)

    真空発生器(コンバム)

    コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス耐候・耐熱性タイプ

    芝軽粗材(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
    アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • コンベックス仮止め様タイプA 芝軽粗材

    コンベックス仮止め様タイプA

    芝軽粗材
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • レーザーシェード デリカD:5 CV1W CV2W CV4W CV5W PROTECTA

    レーザーシェード デリカD:5 CV1W CV2W CV4W CV5W

    PROTECTA
    15,980税込17,578
    1セット(2枚)ほか
    8日以内出荷
    ・メッシュ構造により視線を遮り、紫外線を67.1%カットして車内の快適性を格段にアップする今までにない画期的なサンシェードです。特徴1.車種別専用設計。・レーザーシェードは車種別専用設計のサンシェードです。・各車種ごとに対応する窓(フロントガラスを除く)シェードがセットになっています。・各部分に必要なシェードがそろっているので直ぐにご利用いただけます。・車種別専用設計のため、装着したまま窓の開閉が可能、車内の空気を入れ替える時に虫や砂が入ってくる心配もありません。※走行前には運転席及び助手席の本製品は必ず外してください。※運転席及び助手席に本製品を取付けた状態で走行はしないでください。特徴2.窓枠にジャストフィット。・レーザーシェードは最新の3Dレーザースキャン技術を採用し車両ごとに窓枠に完璧なフィットを実現しました。・シェード本体に内蔵された特殊マグネットで、窓枠に押し込むだけで装着が可能です。誰でも素早く簡単に取付け&取外し可能です。特徴3.最新の3Dレーザースキャン。・最新の3Dレーザースキャン技術を活かし、車両の窓枠はCADでデジタル化されて、その完璧なフィットを保証するためPRO-TECTA社内で検査を行っています。・検査終了後、シェードのフレームは専用のCNC金属曲げ装置を用いて製造されます。・フレームは、腐食防止のためパウダーコーティングを行います。最後に高品位のシェードのメタルフレームとフレームを結合しています。特徴4.折りたたんで、コンパクトに!。・使用しないときにはくるっと一回転。窓を覆えるくらい大きいレーザーシェードが、ドアサイドポケットに。収納できるほどにコンパクトに。収納時にも場所を取りません。
    適合車両:デリカD:5 年式:H19/1~ 型式:CV1W/CV2W/CV4W/CV5W系
  • 立上がりカバー ネグロス電工

    立上がりカバー

    ネグロス電工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    SD-CVVH□1と併用して穴あけ加工なしにカバーが施工できます。
  • コンベックス着色タイプ 芝軽粗材

    コンベックス着色タイプ

    芝軽粗材
    879税込967
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
  • コンベックス耐薬品性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス耐薬品性タイプ

    芝軽粗材
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    特性耐薬品
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO

    チューブ保護ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
  • 涼感水冷ベスト D's QUALITY

    涼感水冷ベスト

    D's QUALITY
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。氷水で急速冷感!。独自の水路設計により、冷却範囲が広い。ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。強・中・弱の3段階モード設定。内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。
    セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)入力DC5V 0.5A水タンク容量(L)2動作モード3段階入数1台
  • 真空エジェクタ基本形 CVコンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CVコンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    センサ・変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 センサ/変換器一体構造で高信頼性。 外部に付属回路が一切不要。 絶縁計測が可能。 1:100以上の範囲で優れた直線性。
    質量(g)60耐電圧AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流使用環境-20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー電圧調整方式±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用)直線性±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと出力端子2.8 X 0.5 X 5L 端子ねじ締付トルク(N・m)0.7絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
    仕様(HDCP)非対応ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - VGA(ミニD-sub15ピン)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[SBType-Cオスコネクタ部]約12.3×30×6.5(コネクタシェルを除く)/[VGAコネクタ部]約33×54×14.5(コネクタシェルを除く)準拠規格DisplayPortVer.1.2/VGA、【線材】UL2725ケーブル外径(Φmm)約4.5対応解像度最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)/1600×1200(4:3)被覆材PVC変換タイプオス - オス
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    芝軽粗材
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    42,980税込47,278
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
関連キーワード
...
CV・CVTカテゴリ