カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- トンボ鉛筆(1)
- ALBA(アルバ)(7)
- BELDEN(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- KITO(キトー)(18)
- MAZDA(マツダ)(8)
- omron(オムロン)(30)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- アイリスオーヤマ(12)
- エスコ(17)
- スズキ(18)
- ニッサン(19)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- ラムマウント(9)
- 伸興電線(16)
- 倉茂電工(11)
- 扶桑精機(11)
- 鶴見製作所(112)
- ブランドをもっと見る
「cx4」の検索結果
特価
関連キーワード

プロセスポンプ/単動ポンプPB101
SMC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から18日以内出荷・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20C
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16C
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10C
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20C
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25C
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16C
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)12
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら