カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cxsl15-25」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-25 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-25SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)許容運動エネルギー(J)0.095チューブ内径(Φmm)15保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと)配管接続口径M5×0.8軸受種類ボールプッシュ形ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
デュアルロッドシリンダ CXSL15 SMCデュアルロッドシリンダ CXSL15SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL15) SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL15)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
20 Series(20-CX) SMC20 Series(20-CX)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL25-15~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL25-15~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-15 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-15SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
25A Series(25A-CXS) SMC25A Series(25A-CXS)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSL25 SMCデュアルロッドシリンダ CXSL25SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CXSL Series(CXSL25) SMCCXSL Series(CXSL25)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CXSL Series(CXSL25TN) SMCCXSL Series(CXSL25TN)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25MSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形
デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ SMCデュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
smc cxsm15-20特集