カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(65)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • CKD(21)
  • イトーキ(21)
  • 福井クラフト(18)
  • エスコ(14)
  • 三菱電機(10)
  • コクヨ(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 理研製鋼(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • アズワン(5)
  • イスカル(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 本多電子(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-272」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF60 SMCエアフィルタ AF-A AF60SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ60
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QR SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QRSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(R) AC230口径32Aフランジリード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 27 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 27SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2口径32Aフランジ
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD272) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD272)SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
ポート数2口径32Aフランジ使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QZ1GA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QZ1GASMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2使用流体水用口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QAX332 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QAX332SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径32Aフランジ仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり