カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,915)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- KANA(片山チエン)(129)
- DAIKO(大光電機)(86)
- MAZDA(マツダ)(45)
- エスコ(36)
- unitech(33)
- NACHI(不二越)(31)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- SWAGE-LINE(30)
- KHK(小原歯車工業)(24)
- 椿本チエイン(22)
- ニッサン(22)
- 理研製鋼(21)
- OSG(オーエスジー)(19)
- 東海キャスター(19)
- ホンダ(19)
- CKD(18)
- SIEMENS(18)
- AC-PERFORMANCELINE(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(246)
「d-93」の検索結果
特価

冷凍式エアドライヤ (IDF1~)
SMC¥2,598,000税込¥2,857,8001個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-21D-A93L~)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)21ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-27D-A93L~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
冷凍式エアドライヤ IDF24
SMC¥3,798,000税込¥4,177,8001個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF19
SMC¥2,598,000~税込¥2,857,800~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-93AZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)93
ロック付薄形シリンダ (CDLQB40-60D-F-A93~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個22日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個22日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
コンパクトスライド MXH2
SMC¥27,679~税込¥30,447~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から10日以内出荷小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)
SMC(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
...