カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ELPA(3)
- ネグロス電工(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- Vesrah(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- KSフィルター(2)
- シグマ光機(2)
- アネスト岩田(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- ワルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d-f7p」の検索結果

薄形油圧シリンダ (CHDQB20-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XA~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B20)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-2~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-75D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B100-~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XB40)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形油圧シリンダ (CHDQWB32-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)32
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ものさしくん (CE1D50-300~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)300
ものさしくん (CE1D32-75~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)75
ものさしくん (CE1D32-2~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ものさしくん (CE1D32-150~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1D32-125~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)125
ものさしくん (CE1D32-100~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1D40-400~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400
ものさしくん (CE1D40-300~)
SMC¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300
ものさしくん (CE1D40-125~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125
ものさしくん (CE1D40-100~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1D20-75~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
ものさしくん (CE1D20-175~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1D20-150~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1D20-125~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125
ものさしくん (CE1D12-150~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1D50-500~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)500
ものさしくん (CE1D40-2~)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ものさしくん (CE1D40-175~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1D40-150~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1D32-175~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1D20-50~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50