カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(604)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「d-m9bwm」の検索結果

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-50D
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-50D
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。チューブ内径(Φmm)8作動方式複動
フリーマウントシリンダ CDU6
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-60D
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-40D~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)40
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-25D
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-80D
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から21日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDU32
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-60D
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUK6
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDU25
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDU20
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動
フリーマウントシリンダ/複動・両ロッド CUWシリーズ CDUW6
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-15D
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
...