カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • KANA(片山チエン)(173)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
  • ホームテイスト(10)
  • 東海キャスター(8)
  • ホーザン(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • リケン(7)
  • YSK(山脇産業)(7)
  • エスコ(6)
  • アキレス(5)
  • 冨士精密(5)
  • 光精軌工業(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • オチアイ(4)
  • KTC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0058-02」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDQ2D50-58DCMZ) SMCCD Series(CDQ2D50-58DCMZ)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2D40-58DCMZ) SMCCD Series(CDQ2D40-58DCMZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-58Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-58ZSMC
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)58クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-58DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-58DCMZ)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-58DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-58DCZ)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CD Series(CDM2D20-58AZ) SMCCD Series(CDM2D20-58AZ)SMC
9,298税込10,228
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)58
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-58AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-58AZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)58形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-~DMZ~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
作動方式複動
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-5~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-5~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDA2D63V) SMCCD Series(CDA2D63V)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2D50V) SMCCD Series(CDA2D50V)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CD Series(CDA2D40V) SMCCD Series(CDA2D40V)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド