カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,322)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • メカニカル部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(83)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,055)
  • Panasonic(パナソニック)(1,358)
  • 三木プーリ(1,322)
  • BIGM(丸山製作所)(829)
  • MAZDA(マツダ)(708)
  • エスコ(415)
  • 大阪魂(381)
  • KANA(片山チエン)(371)
  • NSK(日本精工)(365)
  • ミツビシ(325)
  • 新ダイワ(251)
  • NTN(エヌティーエヌ)(234)
  • イトーキ(233)
  • ホンダ(215)
  • CKD(214)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(209)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(206)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(205)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d15」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC

    水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
    作動方式パイロット式ポート数2
  • その他(L~) SMC

    その他(L~)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    409税込450
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • Y型ナックル SMC

    Y型ナックル

    SMC
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~)

    SMC
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • S Series(SS5Y5-60) SMC

    S Series(SS5Y5-60)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • V Series(VV4QD15) SMC

    V Series(VV4QD15)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    CE-対応品(Q)CE対応
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15D

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-15D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-15D

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15D

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • Z Series(ZHP80BM) SMC

    Z Series(ZHP80BM)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
    パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-15D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-15D

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC

    冷凍式エアドライヤ IDF-K

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • SF4-1D SMC

    SF4-1D

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-15 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-15

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-15 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-15

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 大型真空ユニット (ZR1-W~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-W~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-15-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-15-~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-15-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-15-~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
  • SF4-4D SMC

    SF4-4D

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • その他(VV4~) SMC

    その他(VV4~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • AMD - マイクロミストセパレータ SMC

    AMD - マイクロミストセパレータ

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 4ポートソレノイドバルブV4QD用 マニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブV4QD用 マニホールド

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15D) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15D)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-15DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-15DMZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-15DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-15DMZ-~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-15DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-15DMZ-~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
  • ミストセパレータ SMC

    ミストセパレータ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-15DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-15DCMZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-15DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-15DZ-~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-15DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-15DMZ-~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDQSB16-15+15D) SMC

    CD Series(CDQSB16-15+15D)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQSB25-10+15D) SMC

    CD Series(CDQSB25-10+15D)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQSB20-25+15D) SMC

    CD Series(CDQSB20-25+15D)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...