曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-15D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-15D - SMC
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23294137CDU32-15D-A93L-XB9-
¥10,950
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294146CDU32-15D-A93V-XB9-
¥10,950
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294164CDU32-15D-M9BAV-
¥15,180
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23294173CDU32-15D-M9BL-XB9-
¥13,150
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294189CDU32-15D-M9BL-XC22-
¥14,250
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294198CDU32-15D-M9BVMS標準ストローク
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
23294207CDU32-15D-M9NAVZ-
¥16,610
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23294216CDU32-15D-M9NWV-XB13-
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294225CDU32-15D-XB9-
¥6,880
¥6,398
¥7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294234CDU32-15D-XC22-
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294155CDU32-15D-F9N-XB9-
¥11,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする