カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
  • メカニカル部品(154)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • コノエ(51)
  • ParkerTAIYO(48)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 長野計器(15)
  • 水本機械製作所(15)
  • CKD(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • KSフィルター(6)
  • エスコ(5)
  • ネグロス電工(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 旭計器工業(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 協育歯車(3)
  • 兼工業(3)
  • 東海キャスター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1s50」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJ SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32DC) SMCL Series(LEY32DC)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D32~)SMC
7,524税込8,276
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)SMC
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
その他(CDRB1B~) SMCその他(CDRB1B~)SMC
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TN-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TF-】SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25TF-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25TN-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40-】SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TN-】SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TF-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TF-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TN-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)6
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MB SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MBSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10J) SMCLEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10J)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50D) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50D)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50C) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50C)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DC)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8LSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8寸法(mm)8対称形(L)対称形
電動アクチュエータ LEYG25L SMC電動アクチュエータ LEYG25LSMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
L Series(LER50K) SMCL Series(LER50K)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ50
電動アクチュエータ LEYG32M SMC電動アクチュエータ LEYG32MSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DK) SMCLESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DK)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25DC) SMCL Series(LEY25DC)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LK SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LKSMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH25RK)SMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32DC SMC電動アクチュエータ LEY32DCSMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16DK SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16DKSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY16C SMC電動アクチュエータ LEY16CSMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16