カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- CKD(27)
- CONDOR(山崎産業)(11)
- DNライティング(10)
- HEADS(ヘッズ)(11)
- MAZDA(マツダ)(94)
- NACHI(不二越)(18)
- NOK(14)
- OSG(オーエスジー)(12)
- TKG(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- アイリスオーヤマ(21)
- エスコ(30)
- コクヨ(15)
- パール金属(42)
- メディアカバーマーケット(307)
- 理研製鋼(16)
- 福井クラフト(41)
- ブランドをもっと見る
「d235」の検索結果

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD235)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個11日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4シリーズSV2000ポート数5コネクタ取出方向横向き
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4シリーズSV1000ポート数5コネクタ取出方向横向き
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235FK
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235CC
SMC¥6,598税込¥7,2581個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235BE
SMC¥6,198税込¥6,8181個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(E) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(B) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235FC
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235DA
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD235
SMC¥6,198税込¥6,8181個20日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温水用口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235EGZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235EV
SMC¥8,798税込¥9,6781個20日以内出荷リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(E)SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235EK
SMC¥9,898税込¥10,8881個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235EE
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(E) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235DV
SMC¥8,798税込¥9,6781個20日以内出荷リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(D)SUS口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235DN
SMC¥9,498税込¥10,4481個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235CW
SMC¥7,298税込¥8,0281個20日以内出荷リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(W) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235CK
SMC¥8,898税込¥9,7881個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235CJB
SMC¥8,898税込¥9,7881個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(J) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235CEA
SMC¥6,598税込¥7,2581個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(E) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235FAE
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235FZ2G
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235DZ2H
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷電圧(V)AC240ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2H) ランプ付 - AC240V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235CZ1L
SMC¥7,798税込¥8,5781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235CGXB
SMC¥9,198税込¥10,1181個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235FZ2A
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235DZ2B
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235BHXB
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(B) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235BEXBC
SMC¥6,698税込¥7,3681個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(E) AC230ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(B) C37口径3/8リード線取出方向特殊(C) 270°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235ALBXB
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(L) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(A) C37口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235DZ2AXB
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235CZ2AXB
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235BZ2AXB
SMC¥9,198税込¥10,1181個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(B) C37口径3/8
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-235Z)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷ストローク(mm)235作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-235Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)235形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-235Z)
SMC¥7,698税込¥8,4681個17日以内出荷ストローク(mm)235形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-235Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷ストローク(mm)235作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-235Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷ストローク(mm)235クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-235Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)235クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc