パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235DZ2AXB

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235DZ2AXB - SMC
ポート数
2
電圧(V)
DC24
口径
1/4
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
高温水用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(D) SUS
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22276163VXD235DZ2AXB
12,650
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする