カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(44)
  • KANA(片山チエン)(868)
  • MAZDA(マツダ)(537)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • ミツビシ(272)
  • トヨタ(147)
  • 大阪魂(119)
  • エスコ(114)
  • NSK(日本精工)(114)
  • NTN(エヌティーエヌ)(108)
  • 鹿島化学金属(UKB)(99)
  • NACHI(不二越)(70)
  • データシステム(70)
  • ダイヤトレンド(63)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(62)
  • 三菱ふそう(52)
  • ニッサン(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • RS PRO(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d37」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ケースアセンブリ SMCケースアセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
F Series(FGAS37D) SMCF Series(FGAS37D)SMC
2,298,000税込2,527,800
1個
7日以内出荷
材質(接液部)SUS304
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から21日以内出荷
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGAシリーズ FGAS37D SMC工業用フィルタ FGAシリーズ FGAS37DSMC
1,998,000税込2,197,800
1個
9日以内出荷
材質(接液部)SUS304
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-37D) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-37D)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)37ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
20 Series(20-AD) SMC20 Series(20-AD)SMC
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-37Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-37Z)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)37クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-37DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-37DCMZSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)37タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-37DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-37DMZSMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)37タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CJ Series(CJ2D16) SMCCJ Series(CJ2D16)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)SMC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244)SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ Series(CQ2B25) SMCCQ Series(CQ2B25)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
水冷式アフタクーラ SMC水冷式アフタクーラSMC
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から39日以内出荷
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX215) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX215)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(D) C37
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37B SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37BSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CQ Series(CQ2A20) SMCCQ Series(CQ2A20)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20