カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(1,466)
  • 廣杉計器(121)
  • TRUSCO(91)
  • PISCO(ピスコ)(82)
  • 潤工社(78)
  • VISHAY(66)
  • 水本機械製作所(62)
  • ユニ・チャーム(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • エスコ(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • アズワン(25)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • MICROCHIP(22)
  • RS PRO(20)
  • 釜屋電機(20)
  • エレコム(18)
  • コガネイ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4 袋」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジューサ KQ2R ミリサイズ SMCレジューサ KQ2R ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
ニップル KQ2 Series SMCニップル KQ2 SeriesSMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
エルボユニオン (KGL~) SMCエルボユニオン (KGL~)SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
K Series(KQ2R06) SMCK Series(KQ2R06)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)6
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMCロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
レジューサ KQ2R インチサイズ SMCレジューサ KQ2R インチサイズSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMCストリートエルボ KQ2L インチサイズSMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状ストリートエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズSMC
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMCデルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
10 Series(10-KQ2R) SMC10 Series(10-KQ2R)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
形状レジューサ
デルタ KQ2D ミリサイズ SMCデルタ KQ2D ミリサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
デルタユニオン KQ2D (ガスケットシール) ミリサイズ SMCデルタユニオン KQ2D (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状デルタユニオン使用流体空気、水ねじの種類Mボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMCメスエルボ KQ2LF インチサイズSMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U07) SMCKQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U07)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-KQ2U) SMC10 Series(10-KQ2U)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGL~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGL~)SMC
2,398税込2,638
1袋(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L インチサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07)SMC
2,598税込2,858
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボSMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
K Series(KQ2R05) SMCK Series(KQ2R05)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMCブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2U - ブランチ(KQ2U04) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U04)SMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMCデルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,698税込4,068
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。形状デルタユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGR~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGR~)SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
K Series(KQ2R23) SMCK Series(KQ2R23)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)3.2
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2D12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2D12SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状デルタユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
10 Series(10-KQ2W) SMC10 Series(10-KQ2W)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2D - デルタユニオン(KQ2D04) SMCKQ2D - デルタユニオン(KQ2D04)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2D - デルタユニオン(KQ2D10) SMCKQ2D - デルタユニオン(KQ2D10)SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
汎用管継手カテゴリ