カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(973)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(55)
  • MAZDA(マツダ)(912)
  • KANA(片山チエン)(884)
  • コノエ(873)
  • イトーキ(433)
  • BIGM(丸山製作所)(381)
  • NSK(日本精工)(380)
  • NTN(エヌティーエヌ)(278)
  • エスコ(273)
  • メディアカバーマーケット(254)
  • 三木プーリ(233)
  • オカムラ(岡村製作所)(213)
  • NOK(205)
  • オザック精工(202)
  • 大阪魂(193)
  • FYH(日本ピローブロック)(144)
  • NACHI(不二越)(137)
  • TRUSCO(118)
  • 岩田製作所(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d45」の検索結果

関連キーワード
1,004件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y3-10S6D45) SMCS Series(SS5Y3-10S6D45)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(D)EtherCAT対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(7)7連用ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D45 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D45SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(5) 5連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数14SIユニット(D) EtherCAT対応銘板プレートなし(連数印字なし)
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-45D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-45DSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-45 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-45SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CD Series(CDQSB25-30+45D) SMCCD Series(CDQSB25-30+45D)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)45ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-45D) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-45D)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AMD - マイクロミストセパレータ(AMD450) SMCAMD - マイクロミストセパレータ(AMD450)SMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-45D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-45DSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-45D) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-45D)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-45DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-45DMZ-~)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-45D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-45DSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-45D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-45DSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-45D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-45DSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-45D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-45DSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-45~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-45~)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-45D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-45DSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-45D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-45DSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-45D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-45DSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
10 Series(10-AM) SMC10 Series(10-AM)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-45DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-45DZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)45タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-45DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-45DMZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-45DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-45DCZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-45DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-45DMZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-45DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-45DMZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-45DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-45DZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-45DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-45DMZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-45DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-45DCMZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D25-45DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D25-45DMZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...