カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,016)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(53)
  • オカムラ(岡村製作所)(758)
  • MAZDA(マツダ)(677)
  • イトーキ(661)
  • KANA(片山チエン)(654)
  • ホンダ(561)
  • ミツビシ(482)
  • NSK(日本精工)(375)
  • エスコ(372)
  • BIGM(丸山製作所)(359)
  • トヨタ(355)
  • NTN(エヌティーエヌ)(274)
  • 大阪魂(255)
  • 東海キャスター(183)
  • オザック精工(171)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
  • ニッサン(160)
  • NOK(147)
  • TRUSCO(133)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d60」の検索結果

1,037件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
ヒートレス式エアドライヤ用インジケータセット SMCヒートレス式エアドライヤ用インジケータセットSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SF4-1D SMCSF4-1DSMC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
D.P.ルブ ALDシリーズ SMCD.P.ルブ ALDシリーズSMC
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SF4-4D SMCSF4-4DSMC
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-60D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-60D~)SMC
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60
D.P.ルブ ALD SMCD.P.ルブ ALDSMC
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・多点潤滑の集中管理。 ・少ない潤滑油消費量。 ・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。 ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。 ・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-60D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-60DSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-60D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-60DSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-60D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-60DSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-60D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-60DSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-60D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-60D~)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AR20(K)-D~AR60(K)-D Series SMCAR20(K)-D~AR60(K)-D SeriesSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-60D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-60D~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-60D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-60D~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)60
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-60D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-60DSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-60D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-60D~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-60D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-60D~)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-60D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-60D~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)60
SF4-6D SMCSF4-6DSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
SF4-7D SMCSF4-7DSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
SF4-2D SMCSF4-2DSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
SF4-3D SMCSF4-3DSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
F Series(FGAC83D) SMCF Series(FGAC83D)SMC
2,598,000税込2,857,800
1個
7日以内出荷
材質(接液部)SS400
S Series(SF4-8D) SMCS Series(SF4-8D)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-ZD) SMCS Series(SF4-ZD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-VD) SMCS Series(SF4-VD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-AD) SMCS Series(SF4-AD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-PD) SMCS Series(SF4-PD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-JD) SMCS Series(SF4-JD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-HD) SMCS Series(SF4-HD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-BD) SMCS Series(SF4-BD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-YD) SMCS Series(SF4-YD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FD) SMCS Series(SF4-FD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-CD) SMCS Series(SF4-CD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID606) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID606)SMC
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電源電圧(V)(6) 単相AC220(50Hz)サイズ(mm)60
...