カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(668)
  • メカニカル部品(109)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(21)
  • 三菱電機(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,277)
  • イトーキ(638)
  • TOKIO(藤沢工業)(218)
  • ナイキ(192)
  • LION (ライオン事務器)(143)
  • MAZDA(マツダ)(139)
  • 内田洋行(100)
  • エスコ(90)
  • ニッサン(88)
  • ミツビシ(87)
  • ニシキ工業(85)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • CKD(73)
  • アール・エフ・ヤマカワ(73)
  • サンワサプライ(62)
  • シグマ光機(61)
  • サンワダイレクト(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d700」の検索結果

788件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
61,980税込68,178
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700D) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700D)SMC
61,980税込68,178
1個
30日以内出荷
管接続口径(50A) 2型式VND7オリフィス径(Φmm)50バルブ(0) N.C.
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-700Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-700Z)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-700AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-700AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D40-700AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D40-700AZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-700Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-700ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-700Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-700ZSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-700AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-700AZ)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-700Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-700Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-700AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-700AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-700Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-700Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-700Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-700ZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-700Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-700Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-700Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-700Z)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-700Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-700Z)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-700Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-700ZSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-700AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-700AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-700Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-700Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-700Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-700Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-700Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-700ZSMC
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CD Series(CDA2D50-700) SMCCD Series(CDA2D50-700)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700DS)SMC
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
管接続口径(50A) 2型式VND7オリフィス径(Φmm)50バルブ(0) N.C.
CM Series(CM2D32) SMCCM Series(CM2D32)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMCシリアル伝送システム 出力対応SIユニットSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
CD Series(CDS2L125) SMCCD Series(CDS2L125)SMC
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700KZ) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700KZ)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-700KZ) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-700KZ)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-700JZ) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-700JZ)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-700JZ) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-700JZ)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700JZ) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700JZ)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-700JZ) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-700JZ)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-700NZ) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-700NZ)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(N) ラバークッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...